AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX1211 CONTATTI AUX 1NA+1NC AGGANCIO LATERALE - BFX1211

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX1211 CONTATTI AUX 1NA+1NC AGGANCIO LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975179758

Codice prodotto

LOVBFX1211

Cod. produttore

BFX1211

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite