AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK9500A12060 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 120VAC 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK9500A12060 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 120VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975243589

Codice prodotto

LOVBFK9500A12060

Cod. produttore

BFK9500A12060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

60 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 60KVAR, 230VAC 50/60HZ