LOVATO - LOVBFK8000A46060 CONTATT.PER RIFAS. 50KVAR 460VAC 60HZ - BFK8000A46060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 460...460 V
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8013975224755
Codice prodotto
LOVBFK8000A46060
Cod. produttore
BFK8000A46060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
460...460 V
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
50 kvar


