LOVATO - LOVBFK15000A12060 CONTATT.PER RIFAS. 100KVAR 120VAC 60HZ - BFK15000A12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975240021
Codice prodotto
LOVBFK15000A12060
Cod. produttore
BFK15000A12060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
100 kvar


