AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK0910A230 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 230V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK0910A230 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163047

Codice prodotto

LOVBFK0910A230

Cod. produttore

BFK0910A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

7.5 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 7,5KVAR, 230VAC 50/60HZ