AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK0910A024 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 24V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz - 7.5 kvar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975163016

Codice prodotto

LOVBFK0910A024

Cod. produttore

BFK0910A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

7.5 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 7,5KVAR, 24VAC 50/60HZ