AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFD80T4A12060 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 120VAC 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFD80T4A12060 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 120VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali NO - 4

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224311

Codice prodotto

LOVBFD80T4A12060

Cod. produttore

BFD80T4A12060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti principali NC:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, 80A/1000V DC1, AC COIL, 120VAC 60HZ