AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFA15070230 AVVIATORE ST-TR 230A 230/50-60

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFA15070230 AVVIATORE ST-TR 230A 230/50-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviatore stella-triangolo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975246061

Codice prodotto

LOVBFA15070230

Cod. produttore

BFA15070230

Produttore

LOV

Tipo di avviamento motore:

Avviatore stella-triangolo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

195 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

75 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

195 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

268 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

185 mm

Avviatore stella-triangolo completo in esecuzione a giorno per tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 225A. Tensione bobina 230VAC 50/60Hz