AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF8000A230 CONTATTORE 3P 80A AC3 230VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 115 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975223529

Codice prodotto

LOVBF8000A230

Cod. produttore

BF8000A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

115 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC