AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF1801A415 CONTATTORE 3P+1NC 18A AC3

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2600 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975165287

Codice prodotto

LOVBF1801A415

Cod. produttore

BF1801A415

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2600 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

415...415 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 18A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 415VAC, 1NC AUSILIARI