LOVATO - LOVBF115T4A46060 CONTATTORE 4P 160A AC1 460VAC 60HZ - BF115T4A46060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239391
Codice prodotto
LOVBF115T4A46060
Cod. produttore
BF115T4A46060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
460...460 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
54 A


