AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF11500A57560 CONTATTORE 3P 115A AC3 575VAC 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF11500A57560 CONTATTORE 3P 115A AC3 575VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238929

Codice prodotto

LOVBF11500A57560

Cod. produttore

BF11500A57560

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

575...575 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

54 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 115A, AC COIL 60HZ, 575VAC