AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0004L048 CONTATTORE AUX 4NC 48VDC BASSO CONSUMO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF0004L048 CONTATTORE AUX 4NC 48VDC BASSO CONSUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975168042

Codice prodotto

LOVBF0004L048

Cod. produttore

BF0004L048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BF00 TYPE, DC COIL LOW CONSUMPTION, 48VDC, 4NC