AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7S2M MODULO SONORO 240VAC - 8LT7S2M

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171325

Codice prodotto

LOV8LT7S2M

Cod. produttore

8LT7S2M

Produttore

LOV

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Modulo sonoro intermittente (78 dB) o continuo (75 dB) IP65 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.