LOVATO - LOV8LT7GLM3 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.VERDE 240VAC - 8LT7GLM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171073
Codice prodotto
LOV8LT7GLM3
Cod. produttore
8LT7GLM3
Produttore
LOV
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...240 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED



