AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLE8 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BIANCO 115VAC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7GLE8 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BIANCO 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171059

Codice prodotto

LOV8LT7GLE8

Cod. produttore

8LT7GLE8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...120 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...120 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lampada:

Nessuno

BLINKING LIGHT MODULE. Ø70MM. BA15D FITTING, WHITE, 110...120VAC