AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLE5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 115VAC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7GLE5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171028

Codice prodotto

LOV8LT7GLE5

Cod. produttore

8LT7GLE5

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...120 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

Nessuno

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, GIALLO, 110...120VAC