AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7FLM1 MODULO FLASH ARANCIO 240VAC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7FLM1 MODULO FLASH ARANCIO 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Arancione

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171271

Codice prodotto

LOV8LT7FLM1

Cod. produttore

8LT7FLM1

Produttore

LOV

Funzione:

Luce flash

Colore:

Arancione

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

Xeno

MODULI LUMINOSI FLASH. Ø70MM. CON LAMPADA XENON 4 JOULE, ARANCIO, 230...240VAC