AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7FLE6 MODULO FLASH BLU 115VAC - 8LT7FLE6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7FLE6 MODULO FLASH BLU 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171226

Codice prodotto

LOV8LT7FLE6

Cod. produttore

8LT7FLE6

Produttore

LOV

Funzione:

Luce flash

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...120 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...120 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Blu

Lampada:

Xeno

FLASH MODULE. Ø70MM. WITH 4-JOULE XENON BULB, BLUE, 110...120VAC