LOVATO - LOV8LT7FLE1 MODULO FLASH ARANCIO 115VAC - 8LT7FLE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171219
Codice prodotto
LOV8LT7FLE1
Cod. produttore
8LT7FLE1
Produttore
LOV
Funzione:
Luce flash
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...120 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...120 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Xeno


