AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7EL8 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA BIANCO ALIM.DIR - 8LT7EL8

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975170939

Codice prodotto

LOV8LT7EL8

Cod. produttore

8LT7EL8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Modulo luminoso a luce fissa in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.