AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT73B9A MOD.LUMINOSO VERDE-ARANCIO-ROSSO 24VDC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT73B9A MOD.LUMINOSO VERDE-ARANCIO-ROSSO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218594

Codice prodotto

LOV8LT73B9A

Cod. produttore

8LT73B9A

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

MODULO LUMINOSO MULTICOLORE A LUCE FISSA. Ø70MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ARANCIO, ROSSO, 24VDC