AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN4090U INTERRUTTORE. 1P 40A MONT. FRONT. 65X65

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN4090U INTERRUTTORE. 1P 40A MONT. FRONT. 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144005372

Codice prodotto

LOV7GN4090U

Cod. produttore

7GN4090U

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, ON-OFF SWITCH 1 POLE 40A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 65X65MM