LOVATO - LOV7GN2510U INT. 3P 25A MONT. FRONT. MAN. NERA 48X48 - 7GN2510U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144002487
Codice prodotto
LOV7GN2510U
Cod. produttore
7GN2510U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


