LOVATO - LOV7GN2092P INTERRUTTORE 4P 20A CASS. PLASTICA 75X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144004467
Codice prodotto
LOV7GN2092P
Cod. produttore
7GN2092P
Produttore
LOV
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
sì