AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1291P INTERRUTTORE 2P 16A CASS. PLASTICA 75X75

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN1291P INTERRUTTORE 2P 16A CASS. PLASTICA 75X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144009783

Codice prodotto

LOV7GN1291P

Cod. produttore

7GN1291P

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ENCLOSED ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, ON-OFF SWITCH 2 POLES 16A IN PLASTIC ENCLOSURE 75X75MM WITH BLACK HANDLE