AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFNA9033 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,2-0,33A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFNA9033 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,2-0,33A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975020623

Codice prodotto

LOV11RFNA9033

Cod. produttore

11RFNA9033

Produttore

LOV

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 0,2…0,33A.