AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFA9023 RELE TERMICO R. AUT. 0,14-0,23A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFA9023 RELE TERMICO R. AUT. 0,14-0,23A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.14...0.23 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975020418

Codice prodotto

LOV11RFA9023

Cod. produttore

11RFA9023

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

0.14...0.23 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, PHASE FAILURE / SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), AUTOMATIC RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 0.14...0.23A