AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LOVATO - LOV11LMH11 CONTATTI AUX 1NO-1NC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11LMH11 CONTATTI AUX 1NO-1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975016985

Codice prodotto

LOV11LMH11

Cod. produttore

11LMH11

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Contatti ausiliari aggiuntivi laterali, agganciabili sul lato destro o sinistro dell'interruttore salvamotore • Tensione nominale di isolamento Ui: 500V • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith: 6A • Corrente di impiego (AC15): 3,5A 230V; 2A 400V • Fusibile di protezione (gL o gG): 6A massimo • Coppia massima serraggio: 1Nm o 9lbin • Sezione conduttore minima e massima (1 o 2 conduttori): 0,75÷2,5mm² o 18/14 AWG • L'ingombro in larghezza è pari a 0,5 moduli normalizzati DIN 43880