AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11G48403 CONTATTI AUX 3NC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11G48403 CONTATTI AUX 3NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975059685

Codice prodotto

LOV11G48403

Cod. produttore

11G48403

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari ad alta conducibilità con aggancio centrale e attacchi a vite