AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11G482 CONTATTI AUX IN SCAMBIO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11G482 CONTATTI AUX IN SCAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

  • Modello - Fissaggio a innesto e integrabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975031988

Codice prodotto

LOV11G482

Cod. produttore

11G482

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO LATERALE. ATTACCHI FASTON, PER CONTATTORI SERIE BF, CONTATTO IN SCAMBIO