AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11G48102 CONTATTI AUX 2NC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11G48102 CONTATTI AUX 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975031957

Codice prodotto

LOV11G48102

Cod. produttore

11G48102

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Contatti ausiliari per contattori serie B... . Attacchi Faston.