AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGXF1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC ATTACCHI FASTON

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGXF1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC ATTACCHI FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 3

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975121689

Codice prodotto

LOV11BGXF1013

Cod. produttore

11BGXF1013

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

3

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Numero di contatti di segnalazione:

0

AUXILIARY CONTACT. FASTON TERMINALS, FOR BG SERIES MINI-CONTACTORS, 1NO + 3NC