AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGX1031 CONTATTI AUX 3NO+1NC - 11BGX1031

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGX1031 CONTATTI AUX 3NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975080450

Codice prodotto

LOV11BGX1031

Cod. produttore

11BGX1031

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari con attacchi a vite