AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGR1201A024 TELEINVERTITORE 12A AC3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGR1201A024 TELEINVERTITORE 12A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...575 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975083482

Codice prodotto

LOV11BGR1201A024

Cod. produttore

11BGR1201A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...575 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.7 kW

Avviatori elettromeccanici, teleinvertitori assemblati