AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGF0031L048 CONTATTORE AUX 3NO+1NC ATT. FASTON

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGF0031L048 CONTATTORE AUX 3NO+1NC ATT. FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975120699

Codice prodotto

LOV11BGF0031L048

Cod. produttore

11BGF0031L048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, DC COIL LOW CONSUMPTION, 48VDC, 3NO AND 1NC, FASTON TERMINALS