AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGF0022A02460 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGF0022A02460 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975120231

Codice prodotto

LOV11BGF0022A02460

Cod. produttore

11BGF0022A02460

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC, ATTACCHI FASTON