AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0040A11060 CONTATTORE AUX 4NO 110V 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0040A11060 CONTATTORE AUX 4NO 110V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081730

Codice prodotto

LOV11BG0040A11060

Cod. produttore

11BG0040A11060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00..., BOBINA IN AC 60HZ, 110VAC, 4NA