AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0022A240 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 240V 50-60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0022A240 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 240V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081334

Codice prodotto

LOV11BG0022A240

Cod. produttore

11BG0022A240

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00..., BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC, 2NA E 2NC