AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0022A22060 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220V 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0022A22060 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081914

Codice prodotto

LOV11BG0022A22060

Cod. produttore

11BG0022A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, AC COIL 60HZ, 220VAC, 2NO AND 2NC