AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LONGI TRADING BV - Y22LR8-66HGD-610M MODULO LONGI HI-MO 7 EXPLORER 610W - LR8-66HGD-610M

LONGI TRADING BV
copiacopia
LONGI TRADING BV - Y22LR8-66HGD-610M MODULO LONGI HI-MO 7 EXPLORER 610W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005017537

Codice prodotto

Y22LR8-66HGD-610M

Cod. produttore

LR8-66HGD-610M

Produttore

Y22

Modulo LONGi Hi‑MO 7 LR8‑66HGD‑610M — 610 Wp, efficienza ~22,6 %, n‑type TOPCon bifacciale glass‑glass, tensione max sistema 1500 V, dimensioni 2382×1134×30 mm, peso 33,5 kg, IP68, carichi: neve 5400 Pa, vento 2400 Pa, garanzia: 12 anni prodotto, 30 anniperformance ≥87,4 %, certificazioni IEC/UL/ISO.