AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LONGI TRADING BV - Y22LR7-60HVH-540M MODULO LONGI HI-MO X10 540W - LR7-60HVH-540M

LONGI TRADING BV
copiacopia
LONGI TRADING BV - Y22LR7-60HVH-540M MODULO LONGI HI-MO X10 540W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005866067

Codice prodotto

Y22LR7-60HVH-540M

Cod. produttore

LR7-60HVH-540M

Produttore

Y22

Modulo fotovoltaico LONGi Hi‑MO X10 LR7‑60HVH‑540M — 540 Wp, efficienza 23,9 %, half‑cut, struttura glass‑film, IP68, tolleranza potenza +3 %, 55 40 Pa neve / 2400 Pa vento, –40 °C…+85 °C, coeff. Pₘₐₓ −0,26 %/°C, Voc −0,20 %/°C, Iₛc +0,05 %/°C, vetro frontale Ø 3,2 mm, cavi ±140 cm, colore cella posteriore bianco, cornice nera.