AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1351063 PIK 160 H 500 LED 3K 9W AC VERDE

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della luce - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680175468

Codice prodotto

LOMLL1351063

Cod. produttore

LL1351063

Produttore

LOM

Colore della luce:

Verde

Pik 160 H 500 - Adatto per l’installazione a terra e parete. Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato ottico con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone. PIK: Apparecchio inaccessibile, fornito con 2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. PIK WALL: Apparecchio inaccessibile, fornito con 0,2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibile versione LED a tensione di rete. Disponibile versione 24V. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico; RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).