AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL132004L2 INC 35 LED TENS. 2.7K 2W BIANCO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL132004L2 INC 35 LED TENS. 2.7K 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680154425

Codice prodotto

LOMLL132004L2

Cod. produttore

LL132004L2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

49 mm