AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL12816E2 TOK Q H700 LED 2.7K 14W ANTRAC.

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680181759

Codice prodotto

LOMLL12816E2

Cod. produttore

LL12816E2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

14 W

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

110 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1920 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

700 mm

Larghezza:

110 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

TOK Q H700 Antracite RAL 7021 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).