AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL128064N TOK C 270 H400 LED 4K 8W BIANCO - LL128064N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL128064N TOK C 270 H400 LED 4K 8W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680210008

Codice prodotto

LOMLL128064N

Cod. produttore

LL128064N

Produttore

LOM

Tok C 270 H400 LED 4K 9W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata airaggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270