AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL12662MS3 AGO PL WALL LED 3K 20W MARRONE - LL12662MS3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL12662MS3 AGO PL WALL LED 3K 20W MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680411603

Codice prodotto

LOMLL12662MS3

Cod. produttore

LL12662MS3

Produttore

LOM

Ago pl Wall LED 3K 20W Marrone AC DIRECT, Taglio di fase Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.