AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL12660GL3 AGO PL GAR. LED 3K 20W GRIGIO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL12660GL3 AGO PL GAR. LED 3K 20W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680410248

Codice prodotto

LOMLL12660GL3

Cod. produttore

LL12660GL3

Produttore

LOM

Ago pl Gar. LED 3K 20W Grigio AC DIRECT, Taglio di fase Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.