AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL126003DN AGO GAR. LED 4K 6W MARRONE

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680108640

Codice prodotto

LOMLL126003DN

Cod. produttore

LL126003DN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Marrone

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

6 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

345 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza:

72 mm

Larghezza:

60 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Altri

Diametro:

50 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di poli:

3

Classe di protezione:

I

Sezione del conduttore:

1 mm²

Ago Garden, Alluminio Anodizzato Marrone, ottica diffusa - Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).