LOMBARDO - LOMLL126002M3 AGO GAR. LED 3K 6W VERDE - LL126002M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 6 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Ago Garden
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680108817
Codice prodotto
LOMLL126002M3
Cod. produttore
LL126002M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
6 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
345 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
72 mm
Larghezza:
60 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Altri
Diametro:
50 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di poli:
3
Classe di protezione:
I
Sezione del conduttore:
1 mm²



